接着剤・補修材 :「駐車場 砕石」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合) 使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合) 危険物の類別非危険物 関連資料(1.82MB)
1袋(15kg)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭光物産2005砕石
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.24MB)
1袋(20kg)ほか
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。 危険物の類別非危険物 関連資料(3.63MB)
1袋(15kg)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭光物産路盤材
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩 質量(kg)20 危険物の類別非危険物 粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
629 税込692
7日以内出荷

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業 動画あり
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.86MB)
1個(2kg)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります