カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(2)
        • 補修材(3)
        • 液状ガスケット(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

接着剤・補修材 :「80ノア」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤アズワン品番65-9313-25危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
825税込908
1本
翌々日出荷
用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂危険等級アズワン品番65-9313-24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
瞬間はがれ接着剤 建築の友瞬間はがれ接着剤建築の友(1件のレビュー)
649税込714
1セット(5g)
当日出荷
2秒で強力瞬間接着!クロスの壁紙が剥がれた時に最適の瞬間接着剤です。テカらず(つや消し)、シミになりにくい、白色でスキマも目立たない瞬間接着剤です。
用途壁紙のはがれ補修に使用します。固くソッた壁紙も強力に接着します。成分シアノアクリレート(80%以上)種類化学反応型接着剤施工面積約0.25m2(50cm×50cm)付属品白色ゲル状瞬間接着剤、ヘラ、手袋危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ヒビ割れストップ 建築の友ヒビ割れストップ建築の友(3件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応)成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級アズワン品番64-5076-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
ねじ穴ロック 建築の友ねじ穴ロック建築の友(5件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所危険等級アズワン品番64-5076-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
ヒビ割れストップ 建築の友ヒビ割れストップ建築の友(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級アズワン品番64-5076-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

80ノア特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材