接着剤・補修材 :「UV硬化装置」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11 寸法(mm)80×230×125 電源AC100V、50/60Hz 消費電力9W 紫外線波長(nm)385 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm トラスコ品番464-0276 質量(g)28 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。 危険物の類別非危険物 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm トラスコ品番464-0268 長さ(mm)311 幅(mm)142 質量(kg)6.4 高さ(mm)232 入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz 消費電力(VA)280 危険物の類別非危険物 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm トラスコ品番464-0284 長さ(mm)311 幅(mm)142 質量(kg)6.4 高さ(mm)232 入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz 消費電力(VA)280 危険物の類別非危険物 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
989,800 税込1,088,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5 トラスコ品番464-0250 質量(kg)5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数4 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
889,800 税込978,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/5.0 トラスコ品番464-0233 質量(kg)2.5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数1 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5 トラスコ品番464-0241 質量(kg)3.5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数2 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング