接着剤・補修材 :「micro USB」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着
バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)
充電時間(時間)約4(空→フル充電)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31
質量(g)約300
セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本
連続使用時間(分)最大30
消費電力量(Wh)5.4
グルースティック径(Φmm)7
予熱時間約15秒
温度(℃)170
本体質量(g)142
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.018L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。