接着剤・補修材 :「oaフロア 床材」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です。 反応硬化タイプなので耐久性に優れています。 コンクリート面の他、種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。 ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。
用途二重床支持脚固定 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 不揮発分93~98% 密度23℃/1.5~1.8 粘度(mPa・s)25℃/50000~100000 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)30g(10cm角の支持脚の場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐震性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(13kg)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルカーペット及びOAフロア用置き敷きビニル床タイル施工用接着剤で、いずれのタイルでも良好な接着性があります。初期粘着性に優れたピールアップ型接着剤で水性タイプなので火災の危険性がありません。
液色白色ペースト状 有効期間12ヵ月 保管温度(℃)5~35 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル床、OA・ビニル床タイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 商品タイプアクリル樹脂系エマルション 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります