溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
1,086件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
99 税込109
当日出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウ 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ 動画あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。 付属品なし 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)21.6 使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
1枚
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
65 税込72
当日出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用 寸法H(mm)19 仕様燃料ガス用 主な用途溶断器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプワンタッチタイプ 寸法H(mm)19 寸法F(mm)14 規格小池ミニコック 主な用途調整器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 規格小池ミニコック 機能逆火防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 使用ガスアルゴン 二次側圧力(MPa)0.3 標準流量(L/min)25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口 質量(kg)1.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm)185×165 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ 動画あり
用途溶断用 内径(Φmm)9.5 使用圧力(MPa)2.0 仕様ホース径Φ9.5mm オレンジ 外径(Φmm)16.3 概略質量(g/m)185 取扱説明書(2.1MB)
1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。 材質主成分:鉱油、極圧剤 琥珀 容量(mL)50 質量(g)68 使用温度範囲(℃)-15~208
1本(50mL)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 寸法H(mm)19 規格小池・日東ミニコック 仕様酸素用 主な用途溶断器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用 主な用途溶断器直結用 タイププラグ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し 最高使用圧力(MPa)2 輸送物温度範囲(℃)-25~70 使用可能雰囲気温度(℃)-25~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:緑 外被構造筋入
1本
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ツインホース 内径5mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2 材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S 概略質量(g/m)215 取扱説明書(2.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g アズワン品番65-2112-93
1個
960 税込1,056
当日出荷

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72 質量(g)210 機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。 材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤 琥珀色 容量(mL)420 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-15~208
1本(420mL)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
用途一般工業用シーリーング・コーティング材。 トラスコ品番814-8131 材質主成分:シリコーン 透明 質量(g)104 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ツインホース 内径8mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1 取扱説明書(2.1MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 トラスコ品番161-0129 材質主成分:鉱油、極圧剤 琥珀 容量(mL)100 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-15~208 規格JIS規格ちょう度No.0 アズワン品番64-8600-27
1本(100mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53 質量(g)152 接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷