溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
商品豆知識
適合R-11、R-10
厚さ(mm)2
内径(Φmm)約10.8
外径(Φmm)18.3
1枚
¥99
税込¥109
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型小池・日東ミニコック
タイプワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途ホース用
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
型小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途ホース用
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラータイプ小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)6.3
最高使用圧力(MPa)2
色緑
外径(Φmm)13.4
取扱説明書(2.2MB)
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用
寸法H(mm)19
仕様燃料ガス用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。
材質主成分:鉱油、極圧剤
色琥珀
容量(mL)50
質量(g)68
使用温度範囲(℃)-15~208
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプワンタッチタイプ
寸法H(mm)19
寸法F(mm)14
規格小池ミニコック
主な用途調整器用
RoHS指令(10物質対応)対応
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
付属品なし
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)10.8
外径(Φmm)18
1枚
¥65
税込¥72
当日出荷
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
使用ガスアルゴン
二次側圧力(MPa)0.3
標準流量(L/min)25
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格小池ミニコック
機能逆火防止
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
寸法H(mm)19
規格小池・日東ミニコック
仕様酸素用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口
質量(kg)1.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)185×165
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)11
用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)0.02~0.26
流れ方向右高圧
入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径バルブ付Rc1/4
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)-10~40
質量(kg)1.6
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.37
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し
最高使用圧力(MPa)2
輸送物温度範囲(℃)-25~70
使用可能雰囲気温度(℃)-25~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:緑
外被構造筋入
カプラータイプ日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本で4種類のコックが開閉できます。
酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
アズワン品番65-2112-93
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。
逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。
逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。
ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。
リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72
質量(g)210
機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。
材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤
色琥珀色
容量(mL)420
質量(g)426
使用温度範囲(℃)-15~208
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S
概略質量(g/m)215
取扱説明書(2.1MB)
使用ガスアセチレン
質量(kg)1.8
ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
用途一般工業用シーリーング・コーティング材。
トラスコ品番814-8131
材質主成分:シリコーン
色透明
質量(g)104
使用温度範囲(℃)-40~180
容量(g)100
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
質量(kg)1.7
ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53
質量(g)152
接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1
取扱説明書(2.1MB)
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス
適合CO2
接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)2.7
使用圧力範囲(MPa)~0.3
標準流量(L/min)25
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
トラスコ品番161-0129
材質主成分:鉱油、極圧剤
色琥珀
容量(mL)100
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-15~208
規格JIS規格ちょう度No.0
アズワン品番64-8600-27
1本(100mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色緑
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。