分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
汎用小型圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)当日出荷
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
汎用小型圧力調整器ヤマト産業(5件のレビュー)当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
連結管ヤマト産業当日出荷から14日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20関連資料(0.42MB)
アルゴン用調整器ヤマト産業(1件のレビュー)当日出荷
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
SSボーイウルトラ(酸素用)ヤマト産業当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素機能逆火防止質量(kg)1.7一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
高圧用圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)当日出荷
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用流体窒素、空気適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
酸素用調整器 SSジュニアヤマト産業(1件のレビュー)当日出荷
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
ネックバルブヤマト産業4日以内出荷から31日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B関連資料(1.14MB)
プラグヤマト産業当日出荷から8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
窒素ガス用調整器ヤマト産業(1件のレビュー)当日出荷
使用圧力が高い調整器です。
検査用にも使用されています。
全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
汎用超小型調整器(流量計2連式)ヤマト産業当日出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
フィン付圧力調整器 YR200ヤマト産業当日出荷から4日以内出荷
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_
減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_
大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
腐食性ガス用圧力調整器 YS-1ヤマト産業当日出荷から9日以内出荷
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
窒素ガス用調整器ヤマト産業当日出荷
使用圧力が高い調整器です。
全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
ヒーター付圧力調整器 YR-507Vヤマト産業当日出荷から26日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
ヒーター付調整器ヤマト産業当日出荷
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。
カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。
カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。
熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接鋳造関係ハウス栽培医療関係廃水中和用一般工業用使用ガスCO2トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
中流量調整器 YM-201ヤマト産業4日以内出荷から18日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向関連資料(1.12MB)
汎用小型調整器ヤマト産業4日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業4日以内出荷から9日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧関連資料(1.12MB)
分析機用圧力調整器 NPR-1Sヤマト産業当日出荷から23日以内出荷
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
ガス用フレキシブルホースヤマト産業6日以内出荷から21日以内出荷
LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。
最小曲げ半径(mm)120関連資料(1.09MB)耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
配管用調整器 YR-810ヤマト産業8日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
プラグヤマト産業8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
連結ホースヤマト産業4日以内出荷から18日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
半自動切替セミオヤマト産業4日以内出荷から5日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
SSボーイプラスヤマト産業当日出荷
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
二段式圧力調整器ヤマト産業4日以内出荷から17日以内出荷
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
ノーヒーター調整器 YR-200Vヤマト産業6日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。バルブ付です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右関連資料(1.1MB)
チーズヤマト産業8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
フィン付圧力調整器 YCヤマト産業当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
活魚用圧力調整器 YR-90Kヤマト産業当日出荷
・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
SSボーイプラス酸素用調整器ヤマト産業翌日出荷から翌々日出荷
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
ページ: 1/ 3
流量計外管ヤマト産業税込¥1,758¥1,598
吸入バルブ阪口製作所税込¥3,188~¥2,898~
ガスホースダイヘン税込¥16,478¥14,980
超高圧バルブヤマト産業税込¥142,780~¥129,800~
U字管ヤマト産業税込¥15,378~¥13,980~
集合管ヤマト産業税込¥5,498~¥4,998~
L字管ヤマト産業税込¥24,178~¥21,980~
高圧バルブヤマト産業税込¥131,780~¥119,800~
T字管ヤマト産業税込¥14,278~¥12,980~