溶接ガスホース・調整器・カプラ :「ガス配管」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2 タケノコ(mm)出口:9
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)25 圧力計(MPa)1 タケノコ(mm)出口:8
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合ガスアルゴン 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25 タケノコ(mm)出口:8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合ガス炭酸ガス 質量(kg)1.4 ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

適合ガスプロパン 質量(kg)1.2 ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷