溶接ガスホース・調整器・カプラ :「プラグ左ネジ」の検索結果
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用ガスアセチレン
質量(kg)1.8
ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス
全長(mm)90
質量(g)250
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
標準流量(m3/h)2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)9
適合ガスアセチレン
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合ガスヘリウム
適合He
質量(kg)1.4
ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用範囲0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
タケノコ径(Φmm)8
1台
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
全長(mm)120
質量(g)660
ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガス可燃性ガス
標準流量(m3/h)6
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合ガスプロパン
質量(kg)1.2
ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
質量(kg)2.7
使用圧力(MPa)0.1~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガスエチレン
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(L/min)~20
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.01~0.09
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
タケノコ(mm)出口:9
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。