アルゴン調整器東安(2件のレビュー)当日出荷
ガス調整器
使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)東安欠品中
ガス調整器
低圧圧力計(MPa)0.5電源容量(W)110・150標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14 (右)袋ナット、出口ネジ:M12×1.0(右)雄ネジホースニップル8mm
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
ページ: 1/ 3
L型継手ヤマト産業税込¥8,358~¥7,598~