溶接ガスホース・調整器・カプラ :「PSE」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
高純度酸素ガス発生装置内蔵型小型オゾンガス発生装置です。MPZ Seriesは、PSA方式により、空気中から酸素ガスを濃縮し、オゾンガスの原料としていますので、NOxガス(有毒)の発生を大幅に低減しています。
用途マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用することが出来ます。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×800 or 700×430×800
最高圧力(MPa)0.05
流量(NL/min)PSA酸素流量:4
ガス発生量(g/H)オゾンガス発生量:5
ガス濃度(g/Nm3)オゾンガス発生濃度:21
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
46日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。