絞り込み
ブランド
  • ユタカ(Crown)
  • ヤマト産業(93)
  • 千代田精機(27)
  • 阪口製作所(34)
  • イチネンTASCO(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エスコ(1)
  • 日酸TANAKA(84)
  • 小池酸素工業(14)
  • 東安(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接ガスホース・調整器・カプラ :「W22-14」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • w22-14
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器ユタカ(Crown)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付) ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)ユタカ(Crown)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
アルゴンガス用2段式圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器ユタカ(Crown)
27,980税込30,778
1台
欠品中
パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器ユタカ(Crown)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0~0.4設計圧力(MPa)0.15方式IN継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手ヒーター容量(W)200電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min方式OUT使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム質量(kg)約2.3方式IN流量(L/min)1~25使用ガス炭酸ガス(CO2)低圧圧力計(MPa)0~0.5入口圧力(MPa)12設計圧力(MPa)0.15
特高圧型圧力調整器 ユタカ(Crown)特高圧型圧力調整器ユタカ(Crown)
75,980税込83,578
1台
23日以内出荷から27日以内出荷
高圧圧力計(MPa)25仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6関連資料(1.01MB)
パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
22,980税込25,278
1台
14日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.08MB)
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
15日以内出荷から17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
47,980税込52,778
1台
17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.09MB)
加温器 ユタカ(Crown)加温器ユタカ(Crown)
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。
付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(酸素ガス用)(発火対策品) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(酸素ガス用)(発火対策品)ユタカ(Crown)
93,980税込103,378
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)SUS316最大流量30L/minまでガスの種類酸素(O2)接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台関連資料(0.14MB)
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown)流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)ユタカ(Crown)
49,980税込54,978
1台
19日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)出口圧力(MPa)0.4以下
パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
47,980税込52,778
1台
17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.09MB)
パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
31,980税込35,178
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
93,980税込103,378
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)SUS316最大流量30L/minまで接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台関連資料(0.14MB)
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用)(発火対策品) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用)(発火対策品)ユタカ(Crown)
54,980税込60,478
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)真鍮最大流量30L/minまでガスの種類酸素(O2)接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台関連資料(0.14MB)
30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器 ユタカ(Crown)30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器ユタカ(Crown)
72,980税込80,278
1台
42日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD入口圧力(MPa)30
ブラス製半自動切換装置 ユタカ(Crown)ブラス製半自動切換装置ユタカ(Crown)
169,800税込186,780
1台
27日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素) ユタカ(Crown)流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素)ユタカ(Crown)
75,980税込83,578
1台
29日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)出口圧力(MPa)0.4以下
炭酸ガス用半自動切換装置 ユタカ(Crown)炭酸ガス用半自動切換装置ユタカ(Crown)
629,800税込692,780
1台
42日以内出荷
使用ガス二酸化炭素材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
54,980税込60,478
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)真鍮最大流量30L/minまで接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台関連資料(0.14MB)
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
93,980税込103,378
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)SUS316最大流量30L/minまで接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台関連資料(0.14MB)
ステンレス製半自動切換装置 ユタカ(Crown)ステンレス製半自動切換装置ユタカ(Crown)
389,800税込428,780
1台
92日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質SUS316使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)50低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
54,980税込60,478
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)真鍮最大流量30L/minまで接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台関連資料(0.14MB)
ms3102a22-14p特集
おすすめ人気ランキング
溶接ガスホース・調整器・カプラ