16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素用調整器 千代田精機 動画あり
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944 流体酸素・窒素・アルゴン・空気 使用圧力(MPa)1次側:15以下 接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 標準流量(L/min)100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。 使用ガス主として炭酸ガス 適合CO2 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付 質量(kg)2.06 最大流量(L/min)25 コード長さ(m)2.0 電源(AC V)100 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~0.6 調整圧力(MPa)0.1~0.3 流量計(L/min)2~25 ヒーター容量(W)190
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

スタウトSRN 窒素・アルゴン用調整器 千代田精機 動画あり
材質真鍮 形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 適合ガス窒素・アルゴン 標準流量(m3/h)35(583L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6 関連資料(0.84MB)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
材質その他 標準流量(m3/h)1(17L/min) 関連資料(0.39MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮 形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)180(3000L/min) 入口圧力(MPa)上限:4
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮 形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)120(2000L/min) 入口圧力(MPa)上限:3.3
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)2(25L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2 関連資料(0.34MB)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮 形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右 使用圧力(MPa)P2:0.01~0.15 適合ガス水素+エチレン 標準流量(m3/h)7(117L/min) 入口圧力(MPa)上限:0.99
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に 材質真鍮
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタウトSRM 水素・エチレン用調整器 千代田精機 動画あり
材質真鍮 形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左 適合ガス水素+エチレン 標準流量(m3/h)9(150L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25 関連資料(0.44MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.73 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右) 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)30 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.2~0.99 関連資料(0.37MB) 圧力(MPa)1次:2.6以下
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式2段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.3 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)