絞り込み
適合電線(mm2)
  • 14(3)
  • 14.00(3)
  • 14~22(4)
  • 22(6)
  • 22~50(15)
  • 38(7)
  • 38~50(3)
  • 38~60(3)
  • 50~60(8)
  • 50~80(3)
  • 60(5)
  • 60~80(10)
  • 80(6)
  • 80~100(3)
  • 80~125(3)
  • 100(6)
  • 100~150(3)
  • 150(6)
  • 150~200(3)
溶接電流(A)
  • 100~330(1)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 300(23)
  • 400(1)
  • 500(15)
  • 600(3)
  • 750(7)
  • 1000(4)
ブランド
  • 三立電器工業
  • モノタロウ(4)
  • 阪口製作所(144)
  • マイト工業株式会社(78)
  • ダイヘン(63)
  • 堺電業(55)
  • エスコ(47)
  • SUZUKID(スズキッド)(39)
  • TRUSCO(24)
  • 新ダイワ(12)
  • 東安(11)
  • 日動工業(9)
  • 三ツ星(9)
  • 富士電線工業(9)
  • H&H(8)
  • SPJR(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • NT(4)
  • イチネンTASCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒ホルダ 三立電器工業

    溶接棒ホルダ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒ホルダ用銅管 三立電器工業

    溶接棒ホルダ用銅管

    三立電器工業(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    管径(Φmm)11長さ(mm)35
  • アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業

    アースクリップ用銅管 M300用

    三立電器工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    溶接電流(A)300長さ(mm)30管径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
  • JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JA300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
    適合電流(A)300
  • JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JA300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • JA300ネジ止め式用ゴムカバー 三立電器工業

    JA300ネジ止め式用ゴムカバー

    三立電器工業(12件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業

    S300用ホルダー先端上下カバー

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
  • SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

    三立電器工業(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • J形ケーブルジョイント 三立電器工業

    J形ケーブルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(1組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
  • 溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業

    溶接棒ホルダS-300 カラー

    三立電器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
    長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
  • J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38 三立電器工業

    J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38

    三立電器工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • スプリング加圧形アースクリップ 三立電器工業

    スプリング加圧形アースクリップ

    三立電器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)20電線接続方式ネジ止質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
  • NK形ケーブルジョイント 三立電器工業

    NK形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60
  • SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

    三立電器工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
  • JT形ターミナルジョイント 三立電器工業

    JT形ターミナルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒ホルダ用下部絶縁カバー 三立電器工業

    溶接棒ホルダ用下部絶縁カバー

    三立電器工業(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    適合本体S300部品番号1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー 三立電器工業

    溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

    三立電器工業(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    部品番号2
  • ラークコード 三立電器工業

    ラークコード

    三立電器工業(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線 溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!! 従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。 狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。 ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
  • JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JB500プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JB500ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • JA300ネジ止 電線接続用銅管 三立電器工業

    JA300ネジ止 電線接続用銅管

    三立電器工業
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合JA300ネジ止
  • バイス形アースクリップ 三立電器工業

    バイス形アースクリップ

    三立電器工業
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業

    AS形溶接棒ホルダ

    三立電器工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
  • 電線接続用ネジ 三立電器工業

    電線接続用ネジ

    三立電器工業
    84税込92
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ 三立電器工業

    S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ

    三立電器工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • ウェルダジョイント 三立電器工業

    ウェルダジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。 使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。 ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
    仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JA300ネジ止 電線接続用ネジ 三立電器工業

    JA300ネジ止 電線接続用ネジ

    三立電器工業
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    適合JA300ネジ止
  • NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    NK-19プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー

    三立電器工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別下部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • バイス形アースクリップミニ 三立電器工業

    バイス形アースクリップミニ

    三立電器工業(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
    溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングカバー 三立電器工業

    スプリングカバー

    三立電器工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ止め用、圧着用、半田用のすべての用途でご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング 三立電器工業

    スプリング

    三立電器工業
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DJ形ケーブルジョイント 三立電器工業

    DJ形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    デジタル溶接機、インバーターTIG溶接機及びプラズマ切断機用のDINSE(ディンセ)ジョイントに適応します。JIS規格C9300-12ケーブルジョイントに認定されておりますので安心してご使用いただけます。耐熱用ゴムカバーを使用しているため、耐熱性能及び耐劣化性能も大幅にアップしています。ゴムカバーが長くなっており、電線の被覆がずれても電線本体が露出しにくいために安全です。
    電線接続方式ネジ止
  • JA300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業

    JA300ネジ止 部品袋セット

    三立電器工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ラークコード素線 三立電器工業

    ラークコード素線

    三立電器工業
    2,298税込2,528
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1
  • ラークコードセット RC22-2.5S 三立電器工業

    ラークコードセット RC22-2.5S

    三立電器工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。ケーブル長(m)2.5
溶接ケーブル・接続ジョイント等