絞り込み
溶接電流(A)
- 100~330(1)
- 300(11)
- 400(1)
- 500(3)
- 1000(1)
適合電線(mm2)
- 22~50(4)
- 38~50(3)
- 50~60(1)
- 60(1)
- 60~80(2)
最大挟み能力(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 35(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 80(1)
電線接続方式
- ネジ止(27)
- 半田(14)
- 圧着(36)
ブランド
- 三立電器工業
- モノタロウ(4)
- エスコ(21)
- 阪口製作所(21)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- マイト工業株式会社(11)
- TRUSCO(6)
- 東安(5)
- H&H(4)
- ウエルドテック社(4)
- NT(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- イチネンTASCO(3)
- 新ダイワ(2)
- テクノプラン(2)
- 日動工業(2)
- SPJR(2)
- カネテック(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応

S300用ホルダー先端上下カバー
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300溶接電流(A)300RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ホルダS-300 カラー
三立電器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用
三立電器工業(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
AS形溶接棒ホルダ
三立電器工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ
三立電器工業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
バイス形アースクリップミニ
三立電器工業(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ (ターミナル止)
三立電器工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。種別ターミナル止質量(g)2800溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用
三立電器工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接棒ホルダ 半田用
三立電器工業¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式半田