絞り込み
適合電線(mm2)
- 2~5.5(1)
- 3.5~5.5(1)
- 8~22(1)
- 14~38(2)
- 22(1)
- 38(2)
溶接電流(A)
- 200(1)
- 300(4)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- 三立電器工業(217)
- 阪口製作所(144)
- マイト工業株式会社(78)
- ダイヘン(63)
- 堺電業(55)
- TRUSCO(24)
- エスコ(22)
- 新ダイワ(12)
- 東安(10)
- 日動工業(9)
- H&H(8)
- 三ツ星(8)
- 富士電線工業(8)
- SPJR(8)
- ウエルドテック社(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る

安全ホルダー300A
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
安全ホルダ先端カバー
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。用途電気溶接用。種類安全ホルダー(300A)用
安全ホルダー用カバーセット
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
M型プラグ・ソケット
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
安全ホルダー300A 箱入
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。用途アーク溶接交換用ホルダー。材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下電線断面積(mm2)38
22sq用銅管セット
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式適合電線サイズ22sq用
N型アダプタコードX2本
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(2個)当日出荷キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
M型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
アースクリップ箱入
SUZUKID(スズキッド)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷電気溶接機用アースクリップ300A用です。用途鋳物型アースクリップP‐45。材質鋳物製使用率(%)70溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25
M型プラグ 38sq
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
H型プラグ・ソケット22sq
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
万能アースクリップ500A
SUZUKID(スズキッド)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。材質鋳物
アースクリップ300A
SUZUKID(スズキッド)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
接続端子60sq-12 2組
SUZUKID(スズキッド)¥899税込¥9891箱(2個)当日出荷溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
N型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
防水コネクタ 3P-20A
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
ケーブルアダプター
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
万力型アースクリップ300A
SUZUKID(スズキッド)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
銅管セット38sqバラ1組
SUZUKID(スズキッド)¥199税込¥2191個当日出荷電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33適合電線サイズ38sq用
接続端子22sq-8 2組
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(2個)当日出荷溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。用途溶接機のコード接続端子。
ゴムプラグ 3P-20A
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。仕様接地3P-20A-250V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
M型アダプタコード0.5M
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
M型38Sqソケット
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2用途ケーブルジョイントに使用。
HC延長R22-10X20M
SUZUKID(スズキッド)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。長さ(m)20
HC延長R22-10X10M
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
AC延長R22-10X10M
SUZUKID(スズキッド)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22