絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.75~2(1)
  • 2~5.5(1)
  • 3.5~5.5(1)
  • 8~22(1)
  • 14~38(2)
  • 22(1)
  • 38(2)
溶接電流(A)
  • 200(1)
  • 300(4)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(4)
  • 三立電器工業(218)
  • 阪口製作所(144)
  • マイト工業株式会社(78)
  • ダイヘン(63)
  • 堺電業(55)
  • エスコ(45)
  • TRUSCO(24)
  • 新ダイワ(12)
  • 東安(10)
  • 日動工業(9)
  • 三ツ星(9)
  • 富士電線工業(9)
  • H&H(8)
  • SPJR(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • NT(4)
  • イチネンTASCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
  • 安全ホルダ先端カバー SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダ先端カバー

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
    用途電気溶接用。種類安全ホルダー(300A)用
  • N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    N型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    最大電流(A)300まで使用率(%)70適合電線サイズ14~38sq
  • 安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A 箱入

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途アーク溶接交換用ホルダー。材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下電線断面積(mm2)38
  • 安全ホルダー用カバーセット SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー用カバーセット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
    用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
  • M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
  • 銅管セット38sq SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    389税込428
    1箱(2個)
    当日出荷
    圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
    用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質
  • 22sq用銅管セット SUZUKID(スズキッド)

    22sq用銅管セット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式適合電線サイズ22sq用
  • アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子38sq-10 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    759税込835
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコードX2本

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    欠品中
    キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
    用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
  • M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
  • H型プラグ・ソケット22sq SUZUKID(スズキッド)

    H型プラグ・ソケット22sq

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
    用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
  • アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ箱入

    SUZUKID(スズキッド)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    電気溶接機用アースクリップ300A用です。
    用途鋳物型アースクリップP‐45。材質鋳物製使用率(%)70溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25
  • M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ 38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
  • 接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子60sq-12 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
    用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
  • N型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
  • 万能アースクリップ500A SUZUKID(スズキッド)

    万能アースクリップ500A

    SUZUKID(スズキッド)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
    用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。材質鋳物
  • アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
    用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
  • 万力型アースクリップ SUZUKID(スズキッド)

    万力型アースクリップ

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    何処でもしっかりアースが取れます。万力型で300A用です。
    用途電気溶接用万力型アースクリップ。適合300A用
  • H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)

    H型22sqプラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • 防水コネクタ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    防水コネクタ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
  • 銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sqバラ1組

    SUZUKID(スズキッド)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33適合電線サイズ38sq用
  • 接続圧着端子1組R22-8 SUZUKID(スズキッド)

    接続圧着端子1組R22-8

    SUZUKID(スズキッド)
    239税込263
    1組
    当日出荷
    100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
  • ケーブルアダプター SUZUKID(スズキッド)

    ケーブルアダプター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
  • 万力型アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    万力型アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。
    用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
  • 接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子22sq-8 2組

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • 接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)

    接続圧着端子1組R38-10

    SUZUKID(スズキッド)
    359税込395
    1組
    当日出荷
    100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
    用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
  • ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    ゴムプラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
    用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。仕様接地3P-20A-250V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
  • M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.5M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
  • M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型38Sqソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • 防水プラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    防水プラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
  • 防水プラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)

    防水プラグ 2P-15A

    SUZUKID(スズキッド)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水プラグ2P15A125V。適合2P15A用
  • ゴムプラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)

    ゴムプラグ 2P-15A

    SUZUKID(スズキッド)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    非防水のゴムプラグです。 125V・15A・2芯接続です。
    用途100Vゴムプラグ。仕様2P-15A-125V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(0.75~2mm2)、VCT・S-VCT(0.75~2mm2)、VCTF・VCTFK(0.75~2mm2)
  • HC延長R22-10X20M SUZUKID(スズキッド)

    HC延長R22-10X20M

    SUZUKID(スズキッド)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。長さ(m)20
  • HC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)

    HC延長R22-10X10M

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
  • AC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)

    AC延長R22-10X10M

    SUZUKID(スズキッド)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
溶接ケーブル・接続ジョイント等