溶接ケーブル・接続ジョイント等とは溶接機と手元をつなぐ2次側用のケーブルや電線と溶接機ホルダーなどをつなぐジョイントなどの溶接用品です。ケーブルは絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われていて、柔らかめで軽いものが多くあります。またジョイントはネジ止式や半田式など着脱がしやすく、ゴムカバーがついているので、水などが入りにくく軽くて使いやすいものが多くあります。
746件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルジョイントST-60半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60半田 プラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントK-24ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-24ネジ止め プラグ阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントSK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントSK-19ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角19使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-14ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-14ネジ止め プラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線8~14(mm2)金具径(Φmm)13
ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-80半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-80半田 プラグ阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-80半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線60~80(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントK-24ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24ネジ止め ソケット阪口製作所
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
12,980税込14,278
1袋(2個)
4日以内出荷
ナット式のケーブルジョイントです。二次側専用です。
全長(mm)290ケーブル接続方法ナット式金具径(Φmm)27
ケーブルジョイントK-19半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19半田 ソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-100半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-100半田 プラグ阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線80~100(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントT-60半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60半田 プラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-24半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24半田 ソケット阪口製作所
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ウェルドアース IKURATOOLS(育良精機)ウェルドアースIKURATOOLS(育良精機)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-22ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-22ネジ止めソケット阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-38半田ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-38半田ソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38半田プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-38半田プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-60半田ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-60半田ソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-60半田プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-60半田プラグ阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
簡易自在型溶接ホルダー テクノプラン簡易自在型溶接ホルダーテクノプラン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
鉄の角パイプ・丸パイプ等に板材を保持し溶接時の位置出しを容易にします。
寸法(mm)100×76×32質量(g)200
H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)H型22sqプラグSUZUKID(スズキッド)
889税込978
1個
翌々日出荷
H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
アースクリップ万力タイプステンレス 阪口製作所アースクリップ万力タイプステンレス阪口製作所
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
万力本体ステンレス製です。
ケーブルジョイントV0 阪口製作所ケーブルジョイントV0阪口製作所
4,798税込5,278
1袋(2組)
4日以内出荷
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用 阪口製作所アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用阪口製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)200×185電線仕様-太さ(mm2)38~60
溶接用ケーブル SX-WCT 三ツ星溶接用ケーブル SX-WCT三ツ星
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。
用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ SPJRアースクリップSPJR
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途溶接作業に溶接電流(A)300接続可能電線(mm2)22~38最大クランプ幅(mm)20
アースクリップ(キュービクル万能型) エスコアースクリップ(キュービクル万能型)エスコ
54,100税込59,510
1個ほか
翌日出荷
溶接ケーブル・接続ジョイント等