CO2Rチップパナソニックコネクト¥5,298税込¥5,828
1パック(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2Rチップ
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップパナソニックコネクト当日出荷から6日以内出荷
新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍)
現行Rチップの約5倍の寿命
用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップチップ長さ(mm)45仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤ
CO2テーパーレスRチップパナソニックコネクト¥1,998~税込¥2,198~
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。
好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。
耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
CO2インシュレーターパナソニックコネクト¥3,798~税込¥4,178~
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
CO2Rチップパナソニックコネクト¥1,498~税込¥1,648~
1箱(10個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
アークスポットノズルパナソニックコネクト4日以内出荷
内径(Φmm)16全長(mm)83電流(A)180、200主な適合トーチ3型ニューレッドトーチ:YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ:YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)タイプ切削加工外径(Φmm)19ねじ径7/16-14UNC
インシュレーターパナソニックコネクト¥7,998~税込¥8,798~
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Z-IIチップパナソニックコネクト(31件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
電極東安税込¥5,388¥4,898
電極東安税込¥5,388¥4,898
電極東安税込¥5,388¥4,898
電極東安税込¥4,508¥4,098
絶縁カップ東安税込¥1,538¥1,398
絶縁カップ東安税込¥1,538¥1,398
絶縁カップ東安税込¥1,538¥1,398
エアユニットダイヘン税込¥42,878¥38,980
エアホースダイヘン税込¥6,928¥6,298
水ホースダイヘン税込¥19,778¥17,980