溶接トーチ :「溶接トーチ用部品」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
1箱(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
1セット(10本)
998 税込1,098
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75 電流(A)180200 外径(Φmm)19 主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
1箱(5本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TIGガスレンズ用
適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26 全長(mm)50 線径(Φmm)2.4 主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
1箱(2本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!。欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
全長(mm)21.4 タイプ2列穴 内径(Φmm)9.9 電流(A)350 外径(Φmm)11 適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
1セット(20本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1列8穴×2列‥合計16穴あり、溶接ガスを十分を拡散でき、溶接欠陥を防ぎます!
全長(mm)25.4 タイプ2列穴 電流(A)500 外径(Φmm)末端外径:10.9 適合品番松下TGR01007 先端内径(mm)9.8 主な適合トーチPANA CO2トーチ 500A用オリフィス TGR01007
1セット(20本)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

仕上概要:銅磨き仕上げ
寸法外径約9.8mm×長さ約67mm アンペア350A
1袋(3本)
1,280 税込1,408
3日以内出荷

1セット(2本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東安トーチ専用チップボディ。 ※メーカーのトーチと、分離式トーチボディにご使用いただけます!
長さ(mm)45.2 外径(mm)9.8 内径(mm)【1】4.9【2】5.5 アンペア180A / 200A
1セット(3本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接 全長(mm)45 タイプ高耐久 適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
1セット(10本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久タイプ
その他tipbody-PANA350A-Koutaikyu 材質 主な適合トーチYT-35CS(M,L)□、YT-35CH(M,L)4、YT-35DS(M,L)□、YT-35ES(M)■ 適合純正型番パナソニック(高耐久タイプ):TEB35116 アンペア350A
1袋(2本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

タイプストレート アンペア500A
1セット(2本)
1,090 税込1,199
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2本)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップボディは分離式で交換しやすい!。フレキシブル式
適合パナソニック:TCU35001 アンペア350A
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷

溝付きタイプ(4か所)。熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!。ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。
タイプ溝付き 電流(A)350 適合品番TFZ00002 主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用
1セット(10本)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用
電流(A)500
1セット(10本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式
適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520 全長(cm)約24 アンペア350A
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷

SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。 溶接ガス:アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。
仕様●重量:1kg/巻●スプール寸法:外径100mm、高さ48mm、取付内径16mm アズワン品番68-5052-52
1巻
4,590 税込5,049
6日以内出荷

AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当、用途: SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:外径200mm、取付内径52mm
1巻
21,900 税込24,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途:低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN! 溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります! スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-56
1巻
26,300 税込28,930
6日以内出荷


用途:ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接 CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN! 溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります! スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-57
1巻
26,300 税込28,930
6日以内出荷

仕様●リール寸法:直径270×幅105mm●軸径:53mm●重量:15kg●JIS規格:Z3312 YGW12、AWS ER70S-6●用途:自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接●適合型番:YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
1巻
5,490 税込6,039
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350 適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)