絞り込み
ブランド
  • タイムケミカル
  • ダイヘン(1,064)
  • パナソニックコネクト(252)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(171)
  • トーキン(164)
  • マイト工業株式会社(98)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(77)
  • 東安(67)
  • SUZUKID(スズキッド)(48)
  • 三木精機(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(33)
  • ラメール(28)
  • リランド(RILAND)(16)
  • CKワールドワイド社(12)
  • エクセル貿易(11)
  • 阪口製作所(10)
  • トラフィメット(6)
  • ノーブランド(4)
  • 大同興業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフチップ(通常タイプ) タイムケミカル

    タフチップ(通常タイプ)

    タイムケミカル
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。 機械加工のため、穴精度が良好。 低電流、高電流でも安定したアークが得られます。
    用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
  • TCノズル タイムケミカル

    TCノズル

    タイムケミカル
    21,980税込24,178
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    表面改質技術を採用したガラスハイブリッドコーティングによりノズルへ付着したスパッタの除去が容易に行えます。ノズルへのスパッタ溶着がほとんどなく、付着するスパッタの剥離性が良好です。ノズルへのスパッタ堆積が軽減されるため、溶接不良の発生を抑えられます。カーボンノズル(タイムケミカル製)と比較してもスパッタの除去性に差がありません。物理的、機械的性質が高い(カーボンノズル比)ため、半自動溶接でも使用できます。
    全長(mm)73内径(Φmm)16(350A仕様)表面硬度2.3N
  • タフチップ(ZNタイプ) タイムケミカル

    タフチップ(ZNタイプ)

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
    用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接トーチ