絞り込み
定格使用率(%)
  • 2
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 1.1(1)
  • 4(2)
  • 10(5)
  • 10~30(1)
  • 15(1)
  • 20(19)
  • 20~30(1)
  • 20~40(1)
  • 25(11)
  • 30(26)
  • 35(12)
  • 40(68)
  • 50(36)
  • 60(91)
  • 70(3)
  • 100(79)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • エスコ(1)
  • デンゲン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
    用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mmトラスコ品番818-9276セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木質量(g)1250定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223電源コード(m)1.7定格入力(kVA)1.5適合材(溶接可能)鉄・ステンレス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
  • パルススタッドウェルダー デンゲン

    パルススタッドウェルダー

    デンゲン
    ¥298,000税込¥327,800
    1台
    3日以内出荷
    最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)。ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。
    質量(kg)31電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー)出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)制御方式連続無段階・マイコン制御出力電圧AC0~10.8V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320入力【一次入力】200V単相 50/60Hz使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下)定格入力(kVA)最大23.8出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305)コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A絞り点絞り、ローラー、カーボンタイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A)スタッドワッシャー
  • スポット溶接機 VESSPO SUZUKID(スズキッド)

    スポット溶接機 VESSPO

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
    用途溶接機。付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100/200兼用電源コード(m)約2(2sq×3芯)出力定格容量(kVA)4.2適合材鉄、ステレンス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
  • 単相100Vスポット溶接機 エスコ

    単相100Vスポット溶接機

    エスコ
    ¥72,100税込¥79,310
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA使用率(%)2%周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V
電気溶接機