絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(767)
  • パナソニックコネクト(681)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • 新ダイワ(116)
  • SUZUKID(スズキッド)(96)
  • マイト工業株式会社(70)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • トーキン(46)
  • デンヨー(36)
  • PEM(旧ユーロテック)(26)
  • エスコ(23)
  • 日本フラッシュ(21)
  • リランド(RILAND)(11)
  • デンゲン(10)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(10)
  • 大同興業(10)
  • 富士インパルス(9)
  • 日動工業(8)
  • マツデン(8)
定格使用率(%)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 1.1(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 10(7)
  • 10~30(2)
  • 15(1)
  • 20(21)
  • 20~30(1)
  • 25(11)
  • 25~40(1)
  • 30(25)
  • 35(11)
  • 40(71)
  • 50(38)
  • 60(90)
  • 70(2)
  • 100(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80SUZUKID(スズキッド)(15件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
FLガン用電熱ボビン 富士インパルスFLガン用電熱ボビン富士インパルス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。
仕様エラストマーグリップ付適合NS-300トラスコ品番390-4008質量(g)100電源(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
銅パイプスリーブ TRUSCO銅パイプスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1箱(5個)ほか
当日出荷
電線接続用の銅パイプスリーブです。
100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)電源延長プラグコネクタ10MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)0.8mmから薄板溶接が可能定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)アークスタートも良好異常温度保護機能(過熱センサー)付50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグSUZUKID(スズキッド)
64,980税込71,478
1台ほか
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ SUZUKID(スズキッド)極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9ΦSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
適合SAY-150Nトラスコ品番818-5978種別0.9Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ
メタルコンセント プラグ ダイヘンメタルコンセント プラグダイヘン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1セットほか
当日出荷
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
SIG-140用チップ SUZUKID(スズキッド)SIG-140用チップSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(3個)
当日出荷
パナクーラントG パナソニックコネクトパナクーラントGパナソニックコネクト
19,980税込21,978
1缶
4日以内出荷
防腐・防食に優れ、バクテリアをはじめ微生物の発生を防ぎ、長期間安定した冷却効果が得られます。 冬期間の凍結防止はもちろんのこと、フルシーズンでご使用いただけます。 不凍液と水との配合が不要。(そのままで使用してください。) 1年間効果的にご使用いただけます。
仕様切断・エコロTIG溶接用容量(L)10温度(℃)-20~+90使用期間1年
100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機モノタロウ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラスSUZUKID(スズキッド)(18件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20使用率(%)20定格入力電流(A)15
インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社インバータ直流アーク溶接機マイト工業株式会社(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ) ダイヘン送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)ダイヘン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
100V電源専用アダプタ SUZUKID(スズキッド)100V電源専用アダプタSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルスホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)富士インパルス(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
送給機用フィードローラ パナソニックコネクト送給機用フィードローラパナソニックコネクト(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
送給機交換用フィードローラです。
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
ガウジングトーチ(YT-700N)用部品 パナソニックコネクトガウジングトーチ(YT-700N)用部品パナソニックコネクト(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウインニングガン マツデンウインニングガンマツデン
24,980税込27,478
1個
当日出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。
適合51、47、15N、M共通使用可能寸法(mm)32Φ×200×140質量(g)650出力(W)700コード長さ(m)3
送給機用SUSチューブ パナソニックコネクト送給機用SUSチューブパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
送給機交換用SUSチューブです。
電源延長3.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10MSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
電防内蔵小型交流アーク溶接機 ダイヘン電防内蔵小型交流アーク溶接機ダイヘン(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌日出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)クリンチングラウンドスペーサーPEM(旧ユーロテック)
2,798税込3,078
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
コンセントジャック ダイヘンコンセントジャックダイヘン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホットジェット マツデンホットジェットマツデン
139,800税込153,780
1台
当日出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。 小径チューブの収縮に。トラスコ品番480-3337セット内容本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ質量(kg)9タイプ1基装着周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100電力(W)最大700温度調節範囲(℃)0~400風量(L/min)80風圧(kPa)20~40
送給機用加圧ロール ダイヘン送給機用加圧ロールダイヘン
999税込1,099
1個
当日出荷
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
送給機用加圧ローラ パナソニックコネクト送給機用加圧ローラパナソニックコネクト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
送給機交換用加圧ローラ(ブッシュ組込済)です。
適合機種YW-16AE2/YW-20/YW-35KB3/YW-18AJ1用
200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネSUZUKID(スズキッド)
96,980税込106,678
1セットほか
当日出荷
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2電源ケーブル3m
ビッグカーボンブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ビッグカーボンブラシニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
交換用フィルター ダイヘン交換用フィルターダイヘン
999税込1,099
1セット(5枚)
当日出荷
ダイヘン半自動溶接機用交換フィルターです。
ナット用電極 下部電極セット 三木精機ナット用電極 下部電極セット三木精機
7,398税込8,138
1組
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス/布入りベークライト/CrCu
...
電気溶接機