絞り込み
定格使用率(%)
  • 40
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 2(2)
  • 10(4)
  • 10~30(1)
  • 15(1)
  • 20(8)
  • 20~30(1)
  • 25(7)
  • 25~40(1)
  • 30(12)
  • 30~80(1)
  • 35(7)
  • 50(10)
  • 60(7)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 80~100(1)
  • 100(10)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • 新ダイワ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • リランド(RILAND)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)溶接名人IKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200SUZUKID(スズキッド)
339,800税込373,780
1台
当日出荷
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
マイト バッテリー溶接機 マイト工業株式会社マイト バッテリー溶接機マイト工業株式会社
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
定格使用率(%)40冷却方式強制空冷
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)IKURATOOLS(育良精機)
499,800税込549,780
1台
9日以内出荷
電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。
用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0
【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品 リランド(RILAND)【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品リランド(RILAND)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)55
マイト TIG溶接機 マイト工業株式会社マイト TIG溶接機マイト工業株式会社
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
ダブデジタル表示で簡単設定操作 低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能 ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです 直流/交流共に100V/200V兼用 交流出力でアルミTIGも可能 交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%)40トラスコ品番835-4104質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340定格入力電圧(V)単相100・200定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200冷却方式強制風冷定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
バッテリー溶接機 ネオシグマ3 マイト工業株式会社バッテリー溶接機 ネオシグマ3マイト工業株式会社
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)40付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)
インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 イージーアーク IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 イージーアークIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。 小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。 各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。 ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。 ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%)40付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9質量(kg)6.5(総質量8.0)ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360無負荷電圧(V)30溶接板厚(mm)1.0~5.0
インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
ガソリンエンジン溶接機 新ダイワガソリンエンジン溶接機新ダイワ(1件のレビュー)
309,800税込340,780
1台
当日出荷
49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200機能周波数切替、リコイル、スローダウン連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0定格電流(A)18定格出力(kVA)1.8定格出力電流(A)DC130定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)8.4トラスコ品番758-7872
電気溶接機