絞り込み
定格使用率(%)
- 0.3(1)
- 10(1)
- 30(8)
- 40(4)
- 60(1)
- 100(4)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- パナソニックコネクト(829)
- ダイヘン(711)
- SUZUKID(スズキッド)(83)
- 新ダイワ(69)
- マイト工業株式会社(63)
- トーキン(44)
- 日本フラッシュ(21)
- PEM(旧ユーロテック)(20)
- リランド(RILAND)(10)
- デンヨー(9)
- デンゲン(8)
- シグウエルド社(8)
- 東安(7)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(6)
- 富士インパルス(6)
- エスコ(5)
- 日本ドライブイット(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- ブランドをもっと見る

溶接名人
IKURATOOLS(育良精機)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。用途出張現場での溶接作業に付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付トラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160使用率(%)40定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機質量(kg)8定格周波数(Hz)50/60使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)定格入力電圧(V)100/200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326定格入力電流(A)45(25)電流調整範囲(A)20~160(10~80)定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
アークファン
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒仕様電撃防止機能なしトラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)質量(kg)16径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)溶接板厚(mm)0.6~5.0
インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付)
IKURATOOLS(育良精機)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷ラピッドグラス ISK-RG6B付です。MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。質量(kg)11入力容量12.0KVA/8.5KW定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326周波数50/60HZ定格入力電流(A)60定格使用率(%)0.3
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応質量(kg)16外形寸法(mm)W230XL580XH450定格入力電圧(V)単相100/単相200周波数50/60HZ定格出力電圧【手棒】90A/160A定格使用率(%)【半自動】100/30適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0溶接板厚(mm)0.6~5.0定格出力電流【半自動】100A/200A入力電圧【半自動】30A/40A
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)
IKURATOOLS(育良精機)¥499,800税込¥549,7801台9日以内出荷電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0
直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化用途建設現場・出張現場での溶接付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5入力容量12.0KVA/6.5KW定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80出力調整15~200A
インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥96,980税込¥106,6781台当日出荷溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5出力調整範囲:15~200A定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80定格入力12kVA/6.5kW
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)55
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)70