電気溶接機 :「ボディアース」の検索結果
商品豆知識
リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。
付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト
質量(kg)18
周波数(Hz)パルス:0.2~500
定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130
出力電流(A)充電回路部:10
定格使用率(%)30
定格負荷電圧(V)24
入力電流(A)充電回路部:8
外寸:W×L×H(mm)185×455×320
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4×2個/コレットボディ2個(Φ2.4、3.2)/コレットチャック4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)/ノズル4個(No4、5、6、7)/ロングキャップ1個/ショートキャップ1個/絶縁カバー1個/ショルダーベルト
質量(kg)18(入力ケーブル含む)
定格周波数(Hz)50/60
リサイクル回数約2000
定格入力電圧(V)100
定格容量15Ah/792Wh
使用率(%)30
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320
溶接電流(A)5~180(手溶接:20~130)
機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能
定格入力電流(A)8以下
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)52.8
1台
¥639,800
税込¥703,780
3日以内出荷
パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。業界初高周波高電圧スタート機能搭載(非接触でアークを起動し溶接品質の向上)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載しております。
仕様アップスロープ:0~15.0秒、ダウンスロープ:0~15.0秒、プリフロー:0~5.0秒、ポストフロー:0~20.0秒、スポット溶接時間:0.1~99.9秒、初期電流設定(A):5~200
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4mm×2個/コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)/コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)/ノズル×4個(NO.4・NO.5・NO.6・NO.7)/ロングキャップ×1個/ショートキャップ×1個/絶縁カバー×1個/ショルダーベルト
質量(kg)35
周波数(Hz)パルス:0.2~500
電流(A)クレーター:5~200、パルスベース:5~200
定格入力電圧(V)100(50/60Hz)
定格出力電流(A)200(5~200)/手棒溶接:170(20~170)
入力電圧(V)充電回路部定格:100(50/60Hz)
出力電流(A)充電回路部:10
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500
溶接電流(A)5~200、パルス:5~200
電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池
パルス幅1~99%
定格使用率(%)50
定格負荷電圧(V)24
出力電流範囲(A)5~200/手棒溶接:20~170
最高無負荷電圧(V)55
無負荷電圧(V)52.8
入力電流(A)充電回路部:8以下
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
20日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。