電気溶接機 :「表示」の検索結果

特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可) コンデンサ容量(μF)132000 本体質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相200/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン 適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可) コンデンサ容量(μF)132000 本体質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相200/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)66000 本体質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)66000 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
569,800 税込626,780
翌々日出荷