絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- パナソニックコネクト(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- 富士インパルス(4)
- ダイヘン(3)
- 新ダイワ(2)
- デンヨー(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
- 日本ドライブイット(1)
- テクノ(1)
- リランド(RILAND)(1)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
インバータ直流アーク溶接機
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60定格使用率(%)60
直流アーク溶接機
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60