電気溶接機 :「マキタ 溶接機」の検索結果
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60
仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
定格周波数(Hz)50/60
定格使用率(%)40
仕様電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)
質量(kg)6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×250
寸法(Φmm)MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
出力電流(A)180
冷却方式強制風冷
コード4.0Sq×2.5m
定格入力電流(A)49
定格容量(kW)7.4
無負荷電圧(V)50(電撃防止機能:20以下)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。