絞り込み
ブランド
  • シグウエルド社
  • ダイヘン(708)
  • パナソニックコネクト(604)
  • Panasonic(パナソニック)(242)
  • SUZUKID(スズキッド)(85)
  • マイト工業株式会社(60)
  • 新ダイワ(46)
  • トーキン(45)
  • IKURATOOLS(育良精機)(32)
  • 日本フラッシュ(21)
  • PEM(旧ユーロテック)(20)
  • リランド(RILAND)(10)
  • エスコ(9)
  • デンゲン(9)
  • マツデン(8)
  • デンヨー(7)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(6)
  • 富士インパルス(6)
  • 東安(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
マルチプロセスDCインバーター溶接は、MAG/MIG(FCAW / GMAW)、スティック(手溶接)およびリフトTIG(GTAW)溶接ができます。単相200V15Aプラグに差し込だけで溶接出来ます!正確なコントロールを可能にする為デジタル電圧計とアンペア数計を備えています。電撃防止装置装備(モードのみスティックに適用可能なVRD)ガスホースは、接続脱着が簡単なクイックコネクター式です。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill185電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-185A、手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):10-160A出力電圧(V)12~25DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:33一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
このウエルドスキル155はプロの多くの利点を提供します。コンパクトでポータブル、使いやすくロープライスで手頃な溶接機です。送給装置一体型単相DCインバータ溶接機!軽い製造、および修理をしたいと思う溶接工にとって理想的!または品質や安全性を損なうことなくDIYすることができます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill155電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-155A、手溶接(SMAW):10-135A、TIG溶接(GTAW):10-135A出力電圧(V)12~24DC相数単相最大入力定格8kVA(6kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:27一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
999,800税込1,099,780
1セット
4日以内出荷
CIGWELD トランスミグ250Iに2R送給装置をセットしたダブルトーチセットです。単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバーターi 電源本体・ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A出力電圧(V)14~30DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)72DC入力電流(A)最大:34.7一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
599,800税込659,780
1セット
4日以内出荷
CIGWELD トランスミグ250Iは、単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバーターi 電源本体/ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A出力電圧(V)14~30DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)72DC入力電流(A)最大:34.7一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
679,800税込747,780
1セット
4日以内出荷
理想的な3-in-1インバータ溶接機プロの溶接ニーズを満たすために!CIGWELD TRANSMIG 220i は自己完結型単相マルチプロセス、インバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤフィードユニット、電撃防止装置(スティックモードのみにVRD を適用)、デジタル電圧電流メーター、その他多数の機能が装備 されています。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品Transmig 220i インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8 mm V溝(装備)0.9 / 1.2mm V溝; 1.0 / 1.2mmU溝、 0.8 / 0.9mm V 節、 1.2 / 1.6 mm V 節、コンタクトのヒント:0.8mm(フィッティング)、0.6mm、0.9mm、1.0mm、4m リード付きツイストロック電極ホルダー、4m リード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリー、 取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-220A、手溶接(SMAW):10-220A、TIG溶接(GTAW):10-220A出力電圧(V)10~26DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)71DC入力電流(A)最大:27.8一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
479,800税込527,780
1セット
4日以内出荷
トランスミグ 175i は、マルチプロセスインバーター電源です。単相200Vで使用でき、半自動、GMAW/FCAW (Mig), 手溶接,MMAW (Stick) そしてGTAW(Lift Tig)の溶接が行えます。手溶接では、電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。 さらに、最新のデジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品Transmig 175i + 電源本体、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、レギュレターフローメータ付、フィーダーロール: 0.6/0.8mm V 溝、0.8/0.9mm V 節(コワーワイヤー用)、コンタクトチップ: 0.8mm ; 0.6mm、0.9mm ; 1.0mm、電気溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、シールドガスホースアッセンブリー3m、ショルダー、プロダクツバック周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力MAG,MIG溶接:10-185A、手溶接(SMAW):10-175A、TIG溶接(GTAW):10-175A出力電圧(V)10~25DC相数単相最大入力定格9.5kVA/7.8kW無負荷電圧(V)65DC入力電流(A)最大:35.5一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷
溶接プロセスを実行できる自己完結型単相マルチインバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤ送給ユニット、電撃防止装置(スティックモードとティグモードのみにVRDを適用)、その他多数の機能が装備されています。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン150MIG トーチ、 COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8mm V 溝、コンタクトチップ:0.8mm、 4m リード付きワーククランプ、シールドガスホース(フィッティング)、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力MAG,MIG溶接:10-165A、手溶接(SMAW):10-165A、TIG溶接(GTAW):10-165A出力電圧(V)10~24DC相数単相最大入力定格9kVA(7kw)無負荷電圧(V)65DC入力電流(A)最大:32.8一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
TIG溶接機 シグウエルド社TIG溶接機シグウエルド社
499,800税込549,780
1セット
4日以内出荷
一般メンテナンス、建物、オンサイト修理 - ステンレス鋼およびパイプワークの複雑なTIGに,安全性と効率性 機能を搭載した新しいTranstig 170Pi単相インバータはこれまで以上に効率的で制御が簡単です。 VRDは確実にあなたが溶接を始める前に守ります。狭い場所や屋外で作業するときの安全性。IP23Sの評価の溶接そして絶縁されたプラスチックハウジングは保障します
用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン)付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A相数単相最大入力定格8.5kVA(6.6kw)無負荷電圧(V)66DC入力電流(A)最大:23.5一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC
電気溶接機