絞り込み
定格使用率(%)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
ブランド
  • エスコ
  • パナソニックコネクト(829)
  • ダイヘン(713)
  • SUZUKID(スズキッド)(83)
  • 新ダイワ(69)
  • マイト工業株式会社(63)
  • トーキン(44)
  • IKURATOOLS(育良精機)(30)
  • 日本フラッシュ(21)
  • PEM(旧ユーロテック)(20)
  • リランド(RILAND)(10)
  • デンヨー(9)
  • デンゲン(8)
  • シグウエルド社(8)
  • 東安(7)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(6)
  • 富士インパルス(6)
  • 日本ドライブイット(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接用ノズル エスコ

    溶接用ノズル

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    EA315SC-2用
    ワイヤー径(Φmm)18
  • [EA898KE-1用]延長シャフト エスコ

    [EA898KE-1用]延長シャフト

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様EA898KE-1用延長シャフト
  • 単相100Vスポット溶接機 エスコ

    単相100Vスポット溶接機

    エスコ
    72,100税込79,310
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA使用率(%)2%周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V
  • インバーター直流溶接機 エスコ

    インバーター直流溶接機

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 異常温度保護機能付。 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 放射ノイズを低減するEMIに対応。 使用率オーバー防止機能付です。
    付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100Vプラグ(接地2P-15A-125V)・2P/100V変換アダプター・手持遮光面(フィルター・カバープレート付)仕様入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA質量(kg)7対応材質鉄、ステンレス、鋳物コード長さ(m)【電源】2板厚(mm)【溶接可能】鉄:1.2~6.0、ステンレス:1.2~6.0、鋳物:2.0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×347(D)×268(H)使用率(%)100V:45、200V:35周波数50/60Hz兼用適合溶接棒(mm)【使用可能】Φ1.4~3.2入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
  • 1/4" 内面用パイプブラシ エスコ

    1/4" 内面用パイプブラシ

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AB-2材質ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック形状ダブルスパイラル、ダブルシュテム全長(mm)168質量(g)19ハンドル長さ(mm)88適合パイプ径(Φmm)【冷媒管】6.35(1/4”)ハンドル幅(mm)33ブラシサイズ(inch)3/8”
  • AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA315GC-2使用率(%)10
電気溶接機