絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(47)
  • ダイヘン(35)
  • パナソニックコネクト(30)
  • IKURATOOLS(育良精機)(20)
  • 新ダイワ(7)
  • マイト工業株式会社(5)
  • 富士インパルス(4)
  • マツデン(3)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • 日本ドライブイット(2)
  • リランド(RILAND)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日動工業(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • ユーアールディ(1)
  • Rectorseal(1)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
定格使用率(%)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 35(1)
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット溶接機用電極 エスコスポット溶接機用電極エスコ
5,080税込5,588
1パック(4個)
翌日出荷
EA315SF-1用。
ねじ径M8入数(個)4
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)17
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
単相100Vスポット溶接機 エスコ単相100Vスポット溶接機エスコ
72,100税込79,310
1個
翌日出荷
使用率(%)2%仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V
単相100V・200V兼用インバーター直流溶接機 エスコ単相100V・200V兼用インバーター直流溶接機エスコ
59,200税込65,120
1個
翌日出荷
使用率(%)35%仕様入力6.4kVA付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面サイズ150(W)×347(D)×268(H)mm周波数50/60Hz兼用入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコAC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機エスコ
61,200税込67,320
1個
翌日出荷
使用率(%)10エスコ品番EA315GC-2
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.9●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-58
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-59
Φ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個 エスコΦ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個エスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用アズワン品番65-9248-55
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-60
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
3,330税込3,663
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.6●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-56
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-57
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)18
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
EA315SB-2用
ノズル口径(Φmm)35
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
EA315SC-2用
ワイヤー径(Φmm)18
インバーター直流溶接機 エスコインバーター直流溶接機エスコ
41,100税込45,210
1台
翌日出荷
リフトTIG溶接対応 軟鋼、ステンレス対応 電撃防止機能付 MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルトアズワン品番65-2114-34
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
[EA898KE-1用]延長シャフト エスコ[EA898KE-1用]延長シャフトエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様EA898KE-1用延長シャフト
1/4" 内面用パイプブラシ エスコ1/4" 内面用パイプブラシエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AB-2材質ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック形状ダブルスパイラル、ダブルシュテム全長(mm)168質量(g)19ハンドル長さ(mm)88適合パイプ径(Φmm)【冷媒管】6.35(1/4”)ハンドル幅(mm)33ブラシサイズ(inch)3/8”
電気溶接機