冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。
付属品呼び水ポンプ
質量(kg)16.2
タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNF
スイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能)
タンク容量(L)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335
定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)
最大吐出圧力(MPa)0.3
定格使用率(%)100(連続)
入力電圧変動許容範囲(V)200±10%
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。