絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- モノタロウ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(45)
- パナソニックコネクト(42)
- IKURATOOLS(育良精機)(26)
- マイト工業株式会社(7)
- 新ダイワ(4)
- トーキン(4)
- 富士インパルス(4)
- 日本ドライブイット(4)
- マツデン(3)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
- PEM(旧ユーロテック)(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- 日酸TANAKA(1)
- ユーアールディ(1)
- Rectorseal(1)
- ブランドをもっと見る

送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)
ダイヘン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ダイヘン送給装置用交換部品です。適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
送給ロール
ダイヘン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
送給機用加圧ロール
ダイヘン¥999税込¥1,0991個当日出荷ダイヘン送給装置用交換部品です。適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
電防内蔵小型交流アーク溶接機
ダイヘン(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から翌日出荷小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34電圧(V)単相200定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
コンセントプラグPS-10
ダイヘン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様接続相手側コンセント:(コンセントレセプタクル)HS25 R10(100-1435)/(コンセント中継用)JP-10(100-1685)孔数10
トーチガイド
ダイヘン¥7,198税込¥7,9181個当日出荷主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
送給機用アウトレッドガイド
ダイヘン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ダイヘン送給装置用交換部品です。適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形)
ダイヘン¥299,800税込¥329,7801セット当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)。使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)付属品接触子(P5843X00[BPR-500])定格入力電圧(V)単相200
インバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセット
ダイヘン¥979,800税込¥1,077,7801セット当日出荷から翌々日出荷インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機質量(kg)本体:64、送給装置:10外形寸法(mm)345×633×580ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6定格出力電流(A)500使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)冷却方式空冷(溶接トーチ)定格負荷電圧(V)45最大速度(m/min)22駆動方式2駆2従方式
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500
ダイヘン¥1,398,000税込¥1,537,8001セット当日出荷セット内容電源:DM-500/ワイヤ送給装置:CM-7403/トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPT-6012/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ
ダイヘン¥889,800税込¥978,7801セット当日出荷から翌々日出荷新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
電防内蔵交流アーク溶接機BS300M
ダイヘン¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。用途鉄の溶接、現場溶接作業に。仕様電撃防止機能付幅(mm)255質量(kg)48高さ(mm)400奥行(mm)505入力電圧(V)単相200出力電流(A)AC65~300使用率(%)30定格入力(kVA)24棒径(Φmm)(溶接)2.6~6.0