2,349件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付 エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50 仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付) 質量(kg)(本体のみ)97 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647 定格電流(A)(発電)35 定格出力電流(A)DC170 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)15 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A)DC30~190 定格出力(kVA)(発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

鉄芯、ホール素子、フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサ。センサアンプ一体構造で高信頼性。
周波数帯域(kHz)500 直線性1.5μs以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)40 種別軟鋼用 質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9 ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8 定格周波数(Hz)50/60Hz 出力電圧(V)16~24 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)6.4 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354 出力電流範囲(A)60~190 最高無負荷電圧(V)32 電源電圧変動180~220V 溶接方法CO2、MAG
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率(%)40 冷却方式強制空冷
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社マイト TIG溶接機
ダブデジタル表示で簡単設定操作 低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能 ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです 直流/交流共に100V/200V兼用 交流出力でアルミTIGも可能 交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%)40 トラスコ品番835-4104 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60 入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340 定格入力電圧(V)単相100・200 定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37 無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)。使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)
付属品接触子(P5843X00[BPR-500]) 定格入力電圧(V)単相200
1セット
239,800 税込263,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)溶接側延長22sqX10M
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します 仕様WCT22sq×1芯 コード長さ(m)10
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)40 付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1) 質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付) 定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む) 定格出力直流36V、最大11A 冷却方式強制冷却 バッテリーWB-2M 適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2 定格負荷電圧(V)DC26 無負荷電圧(V)DC43.5 充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵) 溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本 バッテリー数3直列(12V×3=36V) 定格入力交流100、550W(580VA)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
61,200 税込67,320
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)電源延長R5.5-4付10M
溶接電源用キャブタイヤです。圧着端子R5.5-4付です。
用途溶接電源用キャブタイヤ。 長さ(m)10
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。 材質軟鋼(SPHC材)
1個
379 税込417
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
649 税込714
6日以内出荷

1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1台
599 税込659
6日以内出荷

1台
739 税込813
4日以内出荷

1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使用率(%)50 トラスコ品番758-7881 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562 乾燥質量(kg)61 燃料タンク容量(L)10 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式ヤマハMZ200 力率1.0 電流調整範囲(A)DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59 定格出力(kVA)2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)40 溶接電流(A)40 負荷電圧(V)22 入力(kW)1.35 無負荷電圧(V)35 溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)PJ-215A/216A/230用フィルター
プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたします トラスコ品番805-2540 材質ウレタン 厚さ(mm)3 質量(g)0.4 径(Φmm)54
1個
229 税込252
翌々日出荷

1パック(5個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P用チップ
トラスコ品番820-6615
1パック(5個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
109 税込120
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)