硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC-1000特殊電極¥119,800税込¥131,780
1箱(5kg)
14日以内出荷
軟鋼チューブにタングステン炭化物粒を封入して特殊なフラックスを被覆したタングステン炭化物系の硬化肉盛用アーク溶接棒です。
溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に優れた耐摩耗性を示します。
用途カッターナイフ・スピードマーラー・ポンプインペラー・土木建設機械・鉱山機械などの肉盛棒径(Φmm)6棒長(mm)約400電流範囲(A)150~170JIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆系特殊RoHS指令(10物質対応)対応