10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)590MPa級高張力鋼用溶接棒
590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。 全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。 伸び(%)27 引張強度(MPa)640 吸収エネルギー(J)170(-20℃)
1箱(20kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350
1箱(5kg×4箱)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350
1箱(5kg×4箱)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒
S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。 淡青 伸び(%)29 引張強度(MPa)570 吸収エネルギー(J)170(0℃)
1箱(20kg)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。 (棒端)黄、(棒横)淡青
1箱(5kg×4箱)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒
エコ商品
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313 AWS規格A5.1 E6013該当 (棒端)黄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用 JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。 被覆系高酸化チタン系
1箱(5kg×4箱)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 TW- 50
490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。 下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)極低水素系被覆アーク溶接棒
極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。 COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
白/黄 区分(鋼種)W 伸び(%)30 引張強度(MPa)560 耐圧力(MPa)500 吸収エネルギー(J)(0℃)240
1箱(20kg)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)