絞り込み
寸法(mm)
  • 920×920(4)
  • 920×1920(4)
  • 1000×1000(3)
  • 1000×2000(2)
  • 1920×1920(4)
  • 1920×2920(4)
  • 2000×2000(2)
  • 2000×3000(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(35)
  • 大阪製作所(10)
  • 吉野(10)
  • NT(5)
  • 旭産業(シート)(3)
  • エスコ(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • マツモト産業(2)
  • アズワン(1)
  • コンドーテック(1)
  • 大中産業(1)
  • ユタカメイク(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 弘和(1)
  • 東安(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(7)
  • 色ゴールド(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
種別
  • 1号(18)
  • 2号(18)
  • 4号(19)
  • 6号(16)
  • その他(2)
  • カット(18)
  • ロール(26)
規格
  • A種
  • B種(10)
  • C種(24)
  • その他(121)
ハトメ数
  • 0(6)
  • 4(21)
  • 6(3)
  • 8(7)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(22)
  • 16(23)
  • 19(1)
  • 20(20)
  • なし(10)
0・4・6・8・9・11・12・16・19・20・なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート モノタロウスパッタシートモノタロウ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
カーボンシート マツモト産業カーボンシートマツモト産業
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
スパッタフェルト TRUSCOスパッタフェルトTRUSCO(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010関連資料カタログチラシ(1.97MB)
カーボンフェルト PC400 大阪製作所カーボンフェルト PC400大阪製作所
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シートJIS規格JIS A 1323 A種仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維厚さ(mm)2ブラックハトメ数なし
スパッタシート プラウド 旭産業(シート)スパッタシート プラウド旭産業(シート)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から4日以内出荷
従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートDX TRUSCOスパッタシートDXTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ吉野(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付)エスコ(1件のレビュー)
6,730税込7,403
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1
スパッタシートシリカクロス 旭産業(シート)スパッタシートシリカクロス旭産業(シート)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から4日以内出荷
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに厚さ(mm)0.64ハトメ内径(mm)12仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
火花除けシート ユタカメイク火花除けシートユタカメイク(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工幅(mm)1000厚さ(mm)約0.3JIS規格JIS規格A1321合格品RoHS指令(10物質対応)対応
スパッターシート 1230W 大中産業スパッターシート 1230W大中産業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から3日以内出荷
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織瞬間使用温度(℃)1300ハトメピッチ(mm)450仕様A種合格品厚さ(mm)1.23JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品連続使用温度(℃)250~300
カーボンシート片面シリコンコーティング マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティングマツモト産業
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から4日以内出荷
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2タイプ片面シリコンコーティングJIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)590瞬間耐熱温度(℃)1350
耐炎フェルト2mm 吉野耐炎フェルト2mm吉野
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別カット仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2
耐熱シート アズワン耐熱シートアズワン(1件のレビュー)
12,300税込13,530
1枚
当日出荷から翌々日出荷
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。材質パイロメックスRJIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシートシリカクロス TRUSCOスパッタシートシリカクロスTRUSCO
5,598税込6,158
1枚(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
スパッタシート SUZUKID(スズキッド)スパッタシートSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
溶接用火受けシートです。 耐炎繊維をフェルトに加工しています。
用途溶接火受けシートJIS規格JIS A 1323A種合格厚さ(mm)約2.8寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)200瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシートゴールドα TRUSCOスパッタシートゴールドαTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)厚さ(mm)0.81仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なしトラスコ品番786-8871材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)約1質量(kg)0.3
スパッタシート プラチナ TRUSCOスパッタシート プラチナTRUSCO
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から翌日出荷
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート防火カバー防火カーテン遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
スパッタシート #400 弘和スパッタシート #400弘和
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
火花(スパッター)が付着・溶融しません。超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。
用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも厚さ(mm)2.1規格JIS A 1323引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5
スパッタシート 東安スパッタシート東安
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
受けた火花をはじきます両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れていますJIS A 1323 A種類 適合品とは厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!メリット:作業時に発生するノロ・火花がコーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート防火シート耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
シリカクロス(綾織り) TRUSCOシリカクロス(綾織り)TRUSCO(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1巻
翌日出荷
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業にJIS規格JIS A 1323A種合格品仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)トラスコ品番473-6788材質シリカ繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.64質量(kg)13.7タイプロールタイプ長さ(m)20使用温度範囲(℃)1000まで
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
7,598税込8,358
1枚ほか
3日以内出荷
プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート材質シリカ繊維厚さ(mm)1.25ベージュJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
スパッターシートDX 旭産業(シート)スパッターシートDX旭産業(シート)
5,598税込6,158
1枚
5日以内出荷
アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
JIS規格A種合格 NO・第03A2527号厚さ(mm)1.0(±0.2)連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
シリカクロス600(ロール) 吉野シリカクロス600(ロール)吉野
73,980税込81,378
1本
翌日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号種別ロール仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番774-8604材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)20m幅(mm)1000厚さ(mm)約0.6幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンフェルト TRUSCOカーボンフェルトTRUSCO
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から7日以内出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)種別カット材質耐炎繊維100%幅(mm)2000
スパッタシートゴールド TRUSCOスパッタシートゴールドTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌々日出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)1.32ゴールドハトメ内径(mm)12
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
5,598税込6,158
1枚ほか
3日以内出荷
プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています 軽量で柔軟性があります 高性能で安価なシートです 溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート材質シリカ繊維厚さ(mm)0.7ホワイトJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
スパッタシートベーシック両面 カット品 TRUSCOスパッタシートベーシック両面 カット品TRUSCO
5,998税込6,598
1枚(1m)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号種別カット仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010長さ(mm)1000厚さ(mm)約1mm2018年トラスコ掲載ページ7 0370
スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング) TRUSCOスパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)TRUSCO
12,980税込14,278
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6シリコン:白規格A種
ジンタ24PA 大阪製作所ジンタ24PA大阪製作所
7,598税込8,358
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート SG70 大阪製作所プロテックシート SG70大阪製作所
6,398税込7,038
1巻(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シートJIS規格JIS A 1323 A種材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.48グレー連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートプラウドロール 旭産業(エアーゲージ)スパッタシートプラウドロール旭産業(エアーゲージ)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷から5日以内出荷
耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストは含まれておりません。酸素指数60O.I以上です。
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。養生シート。JIS規格JIS A 1323 A種合格品種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)20000厚さ(mm)1.2mm2018年トラスコ掲載ページ7 0371
スパッタフェルト TRUSCOスパッタフェルトTRUSCO
27,980税込30,778
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)材質耐炎繊維100%幅(mm)20002018年トラスコ掲載ページ7 0380
溶接作業用シート イチネンTASCO溶接作業用シートイチネンTASCO
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
JIS A種合格品。 溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。 TA397-1と併用してご使用ください。
幅(mm)920長さ(m)1.92規格A種
ラスタン スパッターシート 920x1920 NTラスタン スパッターシート 920x1920NT
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号種別2号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)0.92厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)1.92
ラスタン スパッターシート 920x920 NTラスタン スパッターシート 920x920NT
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号種別1号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)0.92厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)0.92
溶接養生具(シート・フェンス等)