絞り込み
寸法(mm)
  • 292×1920(1)
  • 1920×2920(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(17)
  • 旭産業(シート)(4)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 吉野(2)
  • コンドーテック(1)
  • NT(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ゴールド(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
種別
  • 6号
  • 1号(38)
  • 2号(37)
  • 4号(32)
  • その他(9)
  • カット(27)
  • ロール(55)
規格
  • A種(16)
  • B種(2)
  • C種(3)
  • その他(29)
ハトメ数
  • 19(1)
  • 20(22)
  • なし(1)
19・20・なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート モノタロウスパッタシートモノタロウ(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
スパッタシート ライト モノタロウスパッタシート ライトモノタロウ(106件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010関連資料カタログチラシ(1.97MB)
スパッタシート プラウド 旭産業(シート)スパッタシート プラウド旭産業(シート)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートDX TRUSCOスパッタシートDXTRUSCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ吉野(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1枚
当日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
スパッタシート アルファー TRUSCOスパッタシート アルファーTRUSCO(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
当日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート防火カーテン・遮熱カーテン養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
スパッタシートシリカクロス 旭産業(シート)スパッタシートシリカクロス旭産業(シート)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から4日以内出荷
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに厚さ(mm)0.64ハトメ内径(mm)12仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面YAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1枚
翌日出荷
エコノミータイプ片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040関連資料カタログチラシ(1.97MB)
スパッタシートスーパー TRUSCOスパッタシートスーパーTRUSCO(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
スパッタシートシリカクロス TRUSCOスパッタシートシリカクロスTRUSCO
36,980税込40,678
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO遮熱シート スーパープラチナTRUSCO
74,980税込82,478特価
1枚
当日出荷
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)熱遮蔽用シート複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
スパッタシートゴールドα TRUSCOスパッタシートゴールドαTRUSCO(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)厚さ(mm)0.81仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
スパッタシート プラチナ TRUSCOスパッタシート プラチナTRUSCO
48,980税込53,878
1枚
当日出荷
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート防火カバー防火カーテン遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”吉野
33,980税込37,378
1枚
当日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73
スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング)TRUSCO
35,980税込39,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040
スパッターシートDX 旭産業(シート)スパッターシートDX旭産業(シート)
30,980税込34,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
JIS規格A種合格 NO・第03A2527号厚さ(mm)1.0(±0.2)連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし) TRUSCOスパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし)TRUSCO
34,980税込38,478
1枚
当日出荷
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)0.64
スパッタシートゴールド TRUSCOスパッタシートゴールドTRUSCO
59,980税込65,978
1枚
当日出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)1.32ゴールドハトメ内径(mm)12
スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング) TRUSCOスパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)TRUSCO
74,980税込82,478
1枚
当日出荷
ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6シリコン:白規格A種
片面カーボンフェルトEX TRUSCO片面カーボンフェルトEXTRUSCO
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号厚さ(mm)2.5ハトメ内径(mm)12
スパッタシート デラックス(両面コーティング)ハトメなしタイプ TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)ハトメなしタイプTRUSCO
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
ハトメ数なし種別6号トラスコ品番114-4837材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)2920幅(mm)1920厚さ(mm)1質量(kg)4.26
スパッタシートベータ 旭産業(シート)スパッタシートベータ旭産業(シート)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。2018年トラスコ掲載ページ7 0376
スパッタシートベーシック両面 6号 TRUSCOスパッタシートベーシック両面 6号TRUSCO
42,980税込47,278
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。種別6号質量(kg)4.292018年トラスコ掲載ページ7 0370
スパッタシートWコート コンドーテックスパッタシートWコートコンドーテック
41,980税込46,178
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。 火花をはじくタイプです。 アスベストは含んでおりません。
用途建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。JIS規格JIS A 1323 A種合格品材質耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工厚さ(mm)1
ラスタン スパッターシート 1920x2760 NTラスタン スパッターシート 1920x2760NT
45,980税込50,578
1枚
4日以内出荷
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号種別6号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)1920厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)2.76
片面カーボンフェルトAD TRUSCO片面カーボンフェルトADTRUSCO
32,980税込36,278
1枚
当日出荷
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
厚さ(mm)1.65仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号ハトメ内径(mm)12
スパッタシート ベーシック片面 TRUSCOスパッタシート ベーシック片面TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品B種合格の廉価品アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防火カバー、養生シート、ダクトカバー厚さ(mm)1.2JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号仕様加工タイプ:片面シリコン材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
溶接養生具(シート・フェンス等)