絞り込み
寸法(mm)
  • 2000×2000
  • 545×1895(3)
  • 920×920(7)
  • 920×1920(7)
  • 970×1970(6)
  • 1000×1000(13)
  • 1000×1500(5)
  • 1000×2000(18)
  • 1000×2160(2)
  • 1000×5000(5)
  • 1000×10000(4)
  • 1000×30000(4)
  • 1445×1895(3)
  • 1500×1500(7)
  • 1745×1895(6)
  • 1920×1920(4)
  • 1920×2920(5)
  • 1970×1970(3)
  • 2000×1500(5)
  • 2050×5000(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(7)
  • 吉野(3)
  • マツモト産業(2)
  • 旭産業(シート)(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(4)
規格
  • A種(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンシート マツモト産業カーボンシートマツモト産業
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
溶接遮光フェンス モノタロウ溶接遮光フェンスモノタロウ(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済型式単体質量(kg)8.3枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング)シート厚さ(mm)0.35
火花用衝立 モノタロウ火花用衝立モノタロウ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
仕様キャスター付型式B種合格品セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚厚さ(mm)0.38質量(kg)9.4枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カーボンシート片面シリコンコーティング マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティングマツモト産業
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2タイプ片面シリコンコーティングJIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)590瞬間耐熱温度(℃)1350
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング吉野
47,980税込52,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1仕様A種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
遮光用衝立 アルミニウムフレーム 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム吉野(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品
組立式フェンス(稼働式) 旭産業(シート)組立式フェンス(稼働式)旭産業(シート)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプTRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプTRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷
シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7規格C種合格品
溶接フェンス用フレーム TRUSCO溶接フェンス用フレームTRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
溶接遮光フェンス用のフレームです。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28
キープサーモフェンス(遮熱・溶接遮光フェンス) 不燃シート サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモフェンス(遮熱・溶接遮光フェンス) 不燃シートサンキープ(旧:サンユー印刷)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
不燃素材で輻射熱97%カットを実現した特殊遮熱シートのキープサーモウォールを利用した遮熱・溶接遮光フェンスです。工場内における炉や機械などの熱い熱源を遮りたい時に最適です。また溶接作業の際に発生する有害な紫外線を遮光にも有効です。作業現場での環境改善に最適なフェンス(パーテーション)となります。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てが出来、キャスター付なので移動も自由自在です。連結金具(ジョイント)を利用することで連結して使うことも可能です。結束バンド(難燃性UL94V-2)もセットになっています。
用途工場内の熱を遮断したい時、溶接作業を近くでする時シルバー型式単体材質(シート)キープサーモウォール(不燃)
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング吉野
49,980税込54,978
1台
当日出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7仕様C種合格品
溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルーTRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9575材質シート:塩化ビニール形状キャスター式質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプTRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
溶接遮光フェンス 2020型接続 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 2020型接続 ブルーTRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレーム付属品接続パーツ3個付トラスコ品番328-9591形状キャスター式質量(kg)7.9タイプ接続型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティングTRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
溶接養生具(シート・フェンス等)