絞り込み
使用ガス
  • アセチレン(11)
  • プロパン(8)
  • 酸素(1)
切断板厚(mm)
  • 5~15
  • 0~5(6)
  • 1~30(20)
  • 1~100(28)
  • 3~10(9)
  • 3~15(10)
  • 5~10(23)
  • 10~15(17)
  • 10~20(15)
  • 10~50(6)
  • 15~30(17)
  • 15~40(7)
  • 20~30(21)
  • 30~40(21)
  • 40~50(17)
  • 40~80(11)
  • 50~100(25)
  • 100~150(12)
  • 200~250(9)
  • 300~400(7)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 千代田精機(6)
  • 阪口製作所(4)
  • 日酸TANAKA(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • ヤマト産業(2)
  • H&H(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 中型切断器用 モノタロウ火口 中型切断器用モノタロウ(85件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
中型切断器火口 千代田精機中型切断器火口千代田精機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型適合12MT質量(g)65使用ガスアセチレン
中型切断器 モノタロウ中型切断器モノタロウ(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。取扱説明書(1.1MB)
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
中型切断器火口(プロパン) 阪口製作所中型切断器火口(プロパン)阪口製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用ガスプロパン
A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機A型切断器 (アセチレン切断器)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
A型切断器火口 千代田精機A型切断器火口千代田精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所小型加熱器(火口2本付)阪口製作所
25,980税込28,578
1台
当日出荷
火口2本付です。
全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500
中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機中型切断器 (アセチレン切断器)千代田精機(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
中圧切断器用火口 アセチレン用 千代田精機中圧切断器用火口 アセチレン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)中型切断器本体のみSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
CPL-A型切断器 (プロパン切断器) 千代田精機CPL-A型切断器 (プロパン切断器)千代田精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名プロパン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様プロパン用付属品火口:3本種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)中型切断器用火口#2SUZUKID(スズキッド)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口切断板厚(mm)5~15口径(Φmm)0.9使用ガスアセチレン火口番号2
中型切断器火口 H&H中型切断器火口H&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
標準型:一般薄板の切断に最適
火口 3250B 日酸TANAKA火口 3250B日酸TANAKA
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用ミニ火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
火口 3051 日酸TANAKA火口 3051日酸TANAKA(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
中型直頭式切断器 ヤマト産業中型直頭式切断器ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3関連資料(0.56MB)
小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所小型加熱器火口 アセチレン用阪口製作所
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
小型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所小型加熱器火口 プロパン用阪口製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
火口 3250M 日酸TANAKA火口 3250M日酸TANAKA
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称KT-74 LPG用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311M火口全長(mm)120

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口