絞り込み
使用ガス
- アセチレン(6)
- プロパン(5)
- 酸素(1)
切断板厚(mm)
- 5~15
- 0~5(5)
- 1.4~2(5)
- 2.5~3.2(6)
- 3~10(6)
- 3~15(6)
- 5~10(19)
- 10~15(16)
- 10~20(12)
- 10~50(5)
- 15~25(5)
- 15~30(14)
- 20~30(18)
- 30~40(21)
- 40~50(17)
- 40~80(7)
- 50~100(20)
- 100~140(5)
- 100~150(9)
- 200~250(7)
- 切断板厚(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 千代田精機(3)
- 日酸TANAKA(3)
- 阪口製作所(3)
- H&H(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ヤマト産業(1)
「使用ガス」から絞り込む
アセチレン(6)
プロパン(5)
酸素(1)

火口 中型切断器用
(85件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。取付ねじW13.5×24山使用ガスアセチレン・酸素ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
A型切断器火口
千代田精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合14LT型式A型質量(g)125使用ガスアセチレン
中型切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991個当日出荷ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)0.9切断板厚(mm)5~15使用ガスアセチレン火口番号2
小型加熱器火口 アセチレン用
阪口製作所¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。ねじ寸法W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
小型加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷小型加熱器用の火口です。プロパン用です。使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
火口 3250B
日酸TANAKA¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷自動切断火口呼称LPG用ミニ火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75