絞り込み
切断板厚(mm)
エコロジープロダクト
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
火口 中型切断器用
(85件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。取付ねじW13.5×24山使用ガスアセチレン・酸素ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
A型切断火口
(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器販売区分業務用
中切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
中型切断機Zノバック
日酸TANAKA(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
A型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
切断器用火口(LPG用)
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
ショートサイズ溶接器
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
切断くん
小池酸素工業(4件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801セット当日出荷工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
中形切断器 Zノバック 501ZF
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥17,600~税込¥19,360~1個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用