絞り込み
使用ガス
- LNG(18)
- アセチレン(28)
- プロパン(29)
- 酸素(2)
切断板厚(mm)
- 0~5(1)
- 0~15(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(42)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(14)
- 酸素アーク工業(8)
- アサダ(6)
- H&H(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- ファイアーランス工業(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
特価

83.5mm L型サオ(#140火口付)
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個4日以内出荷用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
#500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.8六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
#400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥17,600~税込¥19,360~1個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用
#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)1.0六角対辺(mm)11ねじサイズM8×1.0
#100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)0.9六角対辺(mm)11ねじサイズM8×1.0
#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)
[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷旧A330B用プロラインチップです。エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
Φ19.0mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-32)です。エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
Φ 9.5mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥7,090税込¥7,7991個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-8)です。エスコ品番EA330B-15能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2”火口径(Φmm)9.5
Φ 6.4mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-3)です。エスコ品番EA330B-13能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”火口径(Φmm)6.4
Φ 4.8mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥6,450税込¥7,0951個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-2)です。エスコ品番EA330B-12能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8”火口径(Φmm)4.8
154mm 2又サオ(#100火口付)
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0













![ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429422-260723-02.jpg)























![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)