絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(2,052)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • Panasonic(パナソニック)(542)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • 日酸TANAKA(292)
  • TRUSCO(257)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 千代田精機(226)
  • 三立電器工業(221)
  • 小池酸素工業(214)
  • アクアソル(201)
  • 東安(187)
  • ウエルドテック社(185)
  • 神戸製鋼(181)
  • ニツコー熔材工業(167)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ

    開閉ハンドル(ボンベ用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
    仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
  • 400x1250mm ボンベ用防炎カバー(酸素用) エスコ

    400x1250mm ボンベ用防炎カバー(酸素用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA334E-150寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
  • 耐火・耐熱シート エスコ

    耐火・耐熱シート

    エスコ
    5,550税込6,105
    1本
    当日出荷
    アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
    用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
  • [細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ

    [細字] 油性・耐熱耐候マーカー

    エスコ(1件のレビュー)
    835税込919
    1本
    当日出荷
    シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
    用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
  • ボンベ用開閉ハンドル エスコ

    ボンベ用開閉ハンドル

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
    材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
  • 440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用) エスコ

    440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA334E-130寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
    用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ

    5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
  • 油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ エスコ

    油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質シリコーン系樹脂線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140線の太さ細字
  • 耐熱作業シート [850x850mm] エスコ

    耐熱作業シート [850x850mm]

    エスコ(3件のレビュー)
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
  • 5本組 耐熱耐候マーカーセット エスコ

    5本組 耐熱耐候マーカーセット

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942CD特性耐熱、耐候
  • ライター用ガス エスコ

    ライター用ガス

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    充填用ガス。 ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。 様々な口に対応出来るアダプターが付いています。
    成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%エスコ品番EA916WR-10A寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
  • 1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) エスコ

    1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

    エスコ(1件のレビュー)
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334CD-103長さ(mm)3000幅(mm)1000
  • 燐・銅ロウ エスコ

    燐・銅ロウ

    エスコ
    2,090税込2,299
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    速い流動性。
    用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150
  • Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコ

    Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
    エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
  • 5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ

    5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
  • 9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ

    9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300-109ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)9
  • [アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ

    [アセチレン]ボンベ用断熱カバー

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
    エスコ品番EA334E-30材質ポリプロピレン長さ(mm)1000摘要アセチレン瓶用口径(Φmm)280折径(mm)440
  • [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.0長さ(mm)500棒径(Φmm)2.0
  • 耐炎・耐熱カーボンクロス エスコ

    耐炎・耐熱カーボンクロス

    エスコ
    5,980税込6,578
    1枚
    翌々日出荷
    裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。
    材質耐炎繊維厚さ(mm)1.4連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)800
  • 油性固形ペンキ (工業用) エスコ

    油性固形ペンキ (工業用)

    エスコ
    3,750税込4,125
    1パック(10本)
    翌々日出荷
    入数:10本。150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能。鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク。油性。ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい。中字。固形タイプのマーカー。
    使用温度範囲(℃)-10~200芯径(mm)Φ13.5
  • 耐熱作業シート (不燃認定) エスコ

    耐熱作業シート (不燃認定)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
    用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
  • スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコ

    スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
    仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85危険物の類別非危険物
  • 油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組 エスコ

    油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組

    エスコ
    4,600税込5,060
    1セット
    翌日出荷
    耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
    材質シリコーン系樹脂4色セット(黒、白、赤、青)線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140
  • 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ

    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

    エスコ
    44,000税込48,400
    1パック
    翌日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
  • 200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ

    200A/20m 溶接中間ケーブル

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    ゴムカバー付
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • [酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ

    [酸素]ボンベ用断熱カバー

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
    用途酸素ボンベ用断熱カバーエスコ品番EA334E-50材質ポリプロピレン摘要酸素瓶用折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
  • アースクリップワイヤー エスコ

    アースクリップワイヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    11,200税込12,320
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長(mm)900
  • 油性マーカー (ねじ穴用) エスコ

    油性マーカー (ねじ穴用)

    エスコ
    350税込385
    1本
    翌々日出荷
    ネジ穴決めなどに。速乾性アルコール系インキ(染料)。細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。使いきりタイプ。
    寸法(mm)Φ10×140質量(g)10芯径(mm)2.2線幅(mm)1
  • 油性クレヨンマーカー (工業用) エスコ

    油性クレヨンマーカー (工業用)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1パック(10本)
    翌々日出荷
    入数:10本。測定具をセットして、傷などのチェックマーク、品質管理に役立ちます。鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマーキングに。油性。こすると消えるタイプ。
    全長(mm)126質量(g)24芯径(mm)Φ13
  • 2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ

    2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

    エスコ
    44,000税込48,400
    1パック
    当日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
  • 2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1パック
    4日以内出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
  • 1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    104,900税込115,390
    1パック
    4日以内出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数500g入
  • 1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) エスコ

    1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)厚さ(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
  • 830x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) エスコ

    830x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA334BB-1A幅(mm)830長さ(m)0.92
  • Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    6,220税込6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品