絞り込み
使用ガス
- LNG(1)
- LPG(8)
- アセチレン(25)
- エチレン(8)
- プロパン(35)
- 水素(2)
- 酸素(2)
切断板厚(mm)
- 0~0.5(3)
- 0~5(4)
- 0.5~1(4)
- 1~1.5(3)
- 1.5~2(3)
- 3~10(6)
- 3~15(5)
- 5~10(5)
- 10~15(7)
- 10~20(6)
- 15~25(3)
- 15~40(4)
- 20~30(14)
- 30~40(12)
- 40~50(9)
- 40~80(5)
- 50~100(6)
- 100~140(5)
- 140~250(3)
- 200~250(3)
- 切断板厚(mm)をもっと見る
ブランド
- 日酸TANAKA
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- エスコ(67)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(42)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(14)
- H&H(8)
- アサダ(6)
- 酸素アーク工業(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- ファイアーランス工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

中型切断機Zノバック
日酸TANAKA(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
切断器用火口(LPG用)
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
手動切断火口
日酸TANAKA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷プロパン中型切断器用の火口です。適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
火口 1520L
日酸TANAKA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ガウジング火口呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用ガスアセチレン使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
火口 1520
日酸TANAKA¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ガウジング火口呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用ガスアセチレン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
火口 7450
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781個当日出荷加熱火口板厚(mm)極薄~20呼称中プロLPG用火口取付ねじW14-24使用ガスプロパン使用吹管中形LPG加熱器火口全長(mm)42.5
火口 6950
日酸TANAKA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷加熱火口板厚(mm)12~50呼称ハイパワーLPG用火口取付ねじW12-24使用ガスプロパン使用吹管ハイパワーZS火口全長(mm)75.5
小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)
日酸TANAKA¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷適合6220火口セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器全長(mm)300質量(g)490(吹管)板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5使用ガスアセチレン火口火口ありガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]RoHS指令(10物質対応)対応
火口 1320N
日酸TANAKA¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷手動切断火口呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用ガスアセチレン使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
中形切断器Zトリガー アセチレン
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
中形切断器 Zノバック 501ZF
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
火口 3040G
日酸TANAKA¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から6日以内出荷自動切断火口呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 1180N
日酸TANAKA¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷手動切断火口呼称中切エチレン用火口取付ねじW13.5-24使用ガスエチレン使用吹管中形切断器Zノバック火口全長(mm)73
火口 6951
日酸TANAKA¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から6日以内出荷加熱火口板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA LPG用火口取付ねじG1/4使用ガスプロパン使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)61
火口 6550
日酸TANAKA¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷加熱火口板厚(mm)5~25呼称B溶LPG用火口取付ねじW17-19使用ガスプロパン使用吹管B号溶接器火口全長(mm)129
火口 6250
日酸TANAKA¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷加熱火口板厚(mm)0.5~2.5呼称小溶LPG用火口取付ねじW7.5-28使用ガスプロパン使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)37
火口 6220A
日酸TANAKA¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷加熱火口板厚(mm)極薄~5呼称リードバーニングトーチ用火口取付ねじW7.5-28使用ガス水素使用吹管リードバーニングトーチ火口全長(mm)30
火口 6120
日酸TANAKA¥1,198~税込¥1,318~1個ほか6日以内出荷溶接加熱火口呼称00 溶アセチレン用火口取付ねじW3/16-24使用ガスアセチレン使用吹管00号溶接器火口全長(mm)21.5
溶接加熱火口
日酸TANAKA¥13,980税込¥15,3781組(7本)当日出荷から9日以内出荷日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
切断器(LPG/エチレン用)
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台当日出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
中形切断器Zトリガー LPG
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
長寿命中圧三段当たりLPG用火口
日酸TANAKA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。適合ガスLPG
A号切断器 Zノバック 512ZF
日酸TANAKA¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N