絞り込み
使用ガス
- LPG(3)
- アセチレン(5)
- エチレン(3)
- プロパン(4)
切断板厚(mm)
- 3~10(1)
- 3~15(1)
- 3~30(2)
- 3~80(2)
- 10~20(1)
- 15~40(1)
- 20~30(1)
- 40~80(1)
ブランド
- 日酸TANAKA
- 阪口製作所(69)
- 千代田精機(25)
- ヤマト産業(11)
- 小池酸素工業(8)
- BBKテクノロジーズ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- イチネンTASCO(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(1)
- ファイアーランス工業(1)
「使用ガス」から絞り込む
LPG(3)
アセチレン(5)
エチレン(3)
プロパン(4)

中型切断機Zノバック
日酸TANAKA(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
中形切断器Zトリガー アセチレン
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
中形切断器 Zノバック 501ZF
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
切断器(LPG/エチレン用)
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台当日出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
中形切断器Zトリガー LPG
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
A号切断器 Zノバック 512ZF
日酸TANAKA¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N
『吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断器・溶断器
- 溶接器
- 両用器
- 加熱器
- ガス溶断・溶接用火口
- 吹管・火口用部品