絞り込み
インク色
オレンジ(3)
ピンク(1)
白(4)
紫(1)
緑(2)
赤(4)
青(3)
黄色(3)
黒(4)
ブランド
- LA-CO
- サクラクレパス(63)
- エスコ(22)
- 大崎電工(11)
- 祥碩堂(4)
- メイコー(2)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- テンピル(1)
- マグナアロイアンドリサーチ(1)
- 東山(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「インク色」から絞り込む

オレンジ(3)

ピンク(1)

白(4)

紫(1)

緑(2)

赤(4)

青(3)

黄色(3)

黒(4)

Markal 工業用マーカー ペイントスティック B
LA-CO¥439~税込¥483~1本当日出荷から翌日出荷クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。材質顔料寸法(mm)17×121質量(g)45.4仕様(適合温度範囲℃)-46~66
Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック
LA-CO(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。用途非常に高温のスチールなどに。材質顔料色白インク色白
Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック
LA-CO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌日出荷ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。寸法(mm)Φ15×129質量(g)18.1測定精度±3%
工業用マーカー クイック・スティック
LA-CO¥959税込¥1,0551本当日出荷滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。材質顔料寸法(mm)19.05×152.4質量(g)30使用温度範囲(℃)-18~200
高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック
LA-CO¥929税込¥1,0221本当日出荷ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。質量(g)18.1測定精度(%)±3直径×長さ(mm)15×129
Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H
LA-CO(2件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から翌日出荷幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。材質顔料寸法(mm)10×117質量(g)9.1仕様(適合温度範囲℃)107~593