マーカー・ペン :「リファサーモ」の検索結果
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。
測定精度(%)±3
質量(g)18.1
直径×長さ(mm)15×129
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。
測定精度±3%
寸法(mm)Φ15×129
質量(g)18.1
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。